ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
3号ドアハンガー用伸縮扉用単車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141124
品番
3-2WH-S
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トラスコ品番
241-6433
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
6
寸法a(mm)
50
耐荷重(kg)
40/個
寸法B(mm)
36.0
寸法J(mm)
112.5
寸法K(mm)
19
適合レール
3号
吊車
単車