ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
アルミドアハンガーSD20プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141447
品番
SD20-PT
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合レール
SD15-R
穴径(mm)
6(4ヵ所)
質量(g)
30
用途
扉と車をつなぐ金具として。
トラスコ品番
320-3891
材質
ステンレス(SUS304)