HW40N 吊戸車 ダイケン 37141605 HW40N 吊戸車 ダイケン 37141605

吊戸車

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37141605 品番 HW40N
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(mm)250 寸法B(mm)30 寸法C(Φmm)40 寸法D(Φmm)5.7 寸法E(mm)53 寸法F(mm)18.5 寸法G(mm)11 寸法H(mm)13 寸法I(mm)13.1 寸法J(mm)18 寸法K(mm)69 寸法L(mm)26 寸法M(mm)2.7 寸法N(Φmm)35 車径(mm)40 用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 トラスコ品番328-5707 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色 質量(g)250 適合ビス3.8×25(Φmm) 適合扉質量(kg)40(2ヶ吊当り) 寸法OR4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
倉庫の引き戸
卸売・小売業

戸車として動きが軽くて機能としては良いが、付属の取り付け用ビスが半年でさびてきた。戸車自体に錆が広がり見苦しい、ステンレスのビスを付属でつけてあればこのようなことは起こらない。改善をしたほうがいいと思います。

対象商品:
37141623
2022-12-03
用途:
古い車戸のローラーとして使用

古い工場の車戸の部品交換に使用。類似の他社安価品は以前使用してすぐに曲がったりローラーが摩耗したりしたのでこちらに付け替えました。
剛性もありローラーもしっかりしているので問題なく使用できています。

対象商品:
37141666
2021-12-08
用途:
牛舎の吊り戸車が腐食したので、交換しました。
農・林・水産業

50年前の商品から進化した商品でした。
少し不安な点は、メーカーに直接問い合わせして購入しました。
金額により、送料が無料になる事も助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37141605
2021-05-19
用途:
部屋の中の引戸に
金融・保険業

安いので、どうかなと思いつつ注文しましたが、滑らかに開き非常に良かったです。レール付きで一万円位する商品もありますが、これで充分でした。

対象商品:
37141605
2020-05-03
用途:
ハウス用扉
農・林・水産業

自作用でなんかないか探していたところちょうど良い、部品でよかったです。

対象商品:
37141605
2020-05-07
用途:
引戸の作成
製造業

商品は満足です
商品ページに部品詳細寸法の記載があるとよいです

対象商品:
37141605
2019-09-27
用途:
網戸の吊りドア−です。
オクニシテクロコギヨウ 様

おとがでないのでよい。カネのコマやないので静かです。

対象商品:
37141623
2019-08-02
用途:
建具工事
太田建設 様

敷居が設けられない場所で吊戸にするために利用しました。特に問題はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする