画像準備中

チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37142637 品番NW-420ED-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径×刃厚×穴径(mm)95×3.6×20 刃数10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合機種NW-420ED 質量(g)48 トラスコ品番344-5518 穴径(Φmm)20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37142637 NW-420ED-M 60833342 6653421 集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1枚 5,998 税込6,598 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする