BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の セーバーソーブレード
エアソー用替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
37142901
品番
3845-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。
せまい場所でも切断可能です。
用途
薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、FRP等の切断。
木工、樹脂製品の仕上げ加工。
バンパー材切断。
ダイカストのバリ取り作業。
全長(mm)
90
有効刃長(mm)
85
山数
24
厚さ(mm)
0.64
トラスコ品番
354-1240
適合機種メーカー
信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、リチット、コンパクト、東空、スナップ・オンツールズ
切断能力(mm)
(樹脂・ゴム管)2以下、(鉄/ステンレス)2〜5、(非鉄金属鋼材)1.5〜4
質量(g/枚)
4.82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37142901
3845-24
32757575
3845-24-10PK
エアーソー用替刃
BAHCO(バーコ)
1箱(10本)
¥
3,998
欠品中
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました