3845-32 エアソー用替刃 BAHCO(バーコ) 37142917

エアソー用替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード37142917 品番3845-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。
せまい場所でも切断可能です。

用途
薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、FRP等の切断。
木工、樹脂製品の仕上げ加工。
バンパー材切断。
ダイカストのバリ取り作業。
全長(mm)90 有効刃長(mm)85 山数32 厚さ(mm)0.64 トラスコ品番354-1258 適合機種メーカー信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、リチット、コンパクト、東空、スナップ・オンツールズ 切断能力(mm)(樹脂・ゴム管)不可、(鉄/ステンレス)2以下、(非鉄金属鋼材)2以下 質量(g/枚)4.82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37142917 3845-32 32757584 3845-32-10PK エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ) 1箱(10本) 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする