トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石 武蔵105サービスパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60枚)
注文コード
37143172
品番
RA-105MU-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥材
AZ
用途
パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。
トラスコ品番
355-8576
質量(kg)
1.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
RB2F
使用工具
ディスクグラインダー
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
質量(kg/セット)
1.8
研削材
AZ
質量(kg/枚)
0.023
外径×刃厚×穴径(mm)
105×1×15