LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の カップホイール
溶着ダイヤモンドカップホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37143181
品番
BC4
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
15
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
354-3251
粒度
50
質量(g)
230
ダイヤ層幅(mm)
20