曜日別特売
SD400 AS-N 100X100 ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37143355

SD400 AS-N 100X100 ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37143355
SD400 AS-N 100X100 ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37143355

ダイヤモンドシート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1枚注文コード37143355品番SD400 AS-N 100X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。

用途
金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
粒度400適合材金属、セラミックストラスコ品番355-2284砥材人造ダイヤモンド質量(g)2.0基材不織布幅×長さ(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37143355
2023-06-22
用途: ステンレスや焼入れ鋼の加工段差を研磨

400番を買いました、どんな硬いものでもサクサクです。色々な裏面の材料 例えば柔らかい布だともっと良いものになりそう…

2が参考にしています
対象商品 : 37143337
2018-04-02
用途: 宝石研磨 アクセサリー地金研磨
製造業

湿式にも使えますか?乾式のみですか?摩擦熱のシートに対しての影響。

6が参考にしています
対象商品 : 37143294
2017-12-01
用途: 金属の仕上げ
有限会社平尾時計店卸売・小売業

良く削れる点で満足しています。好きなサイズに切れて大変重宝です。

対象商品 : 37143391
2020-04-28
用途: 貴石の研磨仕上げ用(アクセサリー作成)
鉱業

両面粘着ペーパーで回転研磨版に貼り付け、貴石の研磨仕上げ用に使用している。便利ではあるが、艶出し効率が低く、あまりにもコストパフォーマンスが低すぎる。価格が数倍安くならなければ再び購入する気にはならない。

1が参考にしています
対象商品 : 37143346
2018-07-28
用途: サファイア等研磨
その他業種

対応も早くて価格もお手頃です。大変スムーズに研磨できました。

1が参考にしています
対象商品 : 37143355
2018-02-27
用途: 焼きものを研磨
有限会社 遊心窯

紙ではなく布地だともっと無駄なく使えて、細部まで研磨できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする