SD10000 AS-N 100X100 ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37143391 SD10000 AS-N 100X100 ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37143391

ダイヤモンドシート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37143391 品番 SD10000 AS-N 100X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。

粒度10000 適合材金属、セラミックス 用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。 トラスコ品番355-9149 砥材人造ダイヤモンド 質量(g)1.8 基材不織布 幅×長さ(mm)100×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37143355
2023-06-22
用途:
ステンレスや焼入れ鋼の加工段差を研磨

400番を買いました、どんな硬いものでもサクサクです。色々な裏面の材料 例えば柔らかい布だともっと良いものになりそう…

2人が参考にしています
対象商品:
37143337
2018-04-02
用途:
宝石研磨 アクセサリー地金研磨
製造業

湿式にも使えますか?乾式のみですか?摩擦熱のシートに対しての影響。

6人が参考にしています
対象商品:
37143294
2017-12-01
用途:
金属の仕上げ
有限会社平尾時計店 様 (卸売・小売業)

良く削れる点で満足しています。好きなサイズに切れて大変重宝です。

対象商品:
37143391
2020-04-28
用途:
貴石の研磨仕上げ用(アクセサリー作成)
鉱業

両面粘着ペーパーで回転研磨版に貼り付け、貴石の研磨仕上げ用に使用している。便利ではあるが、艶出し効率が低く、あまりにもコストパフォーマンスが低すぎる。価格が数倍安くならなければ再び購入する気にはならない。

1人が参考にしています
対象商品:
37143346
2018-07-28
用途:
サファイア等研磨
その他業種

対応も早くて価格もお手頃です。大変スムーズに研磨できました。

1人が参考にしています
対象商品:
37143355
2018-02-27
用途:
焼きものを研磨
有限会社 遊心窯 様

紙ではなく布地だともっと無駄なく使えて、細部まで研磨できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする