※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続口径
Rc1
注文コード
37144195
品番
F8000-25-W-F
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターとレギュレータを一体化
接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
仕様
オートドレン付
トラスコ品番
344-4783
全長(mm)
283.0
質量(kg)
1.16
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
ろ過度(μm)
5
定格空気処理流量(m
3
/min)
8.0
CADデータダウンロード