日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の レギュレータ
フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37144283
品番
BN3RT21F8
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)
0〜1
トラスコ品番
354-3285
全長(mm)
156
質量(kg)
0.2
取付方式
ブラケット(別売)
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ドレン方式
(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.5
圧力計
なし