LLW プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ 37144317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレスケール

(1件のレビュー)
取扱い終了
測定範囲(MPa)
種別超低圧用(LLW)
内容量1個注文コード37144317品番LLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。
圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。

用途
圧力測定
押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など
使用方法
フィルムをカットして挟み込むだけ。発色剤層のマイクロカプセルと顕色剤により、圧力のかかった部分を赤く発色させます。
1.プレスケールを測定に必要な形に切り取ります。
2.切り取ったフィルムを測定箇所に挟み込み加圧します。
3.フィルムを取り出し、圧力分布を目視判断します。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)種別超低圧用(LLW)寸法(幅Wmm×長さLm)270×5使用推奨温度範囲(℃)20~35使用推奨湿度範囲(%)35~80トラスコ品番356-1216質量(g)1.3タイプツーシートタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37144317LLW34805215LLWLLW プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ 34805215プレスケール富士フイルムイメージングシステムズ1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06708484
2017-09-29
用途: ロール圧の左右バランスを確認する
共同印刷株式会社製造業

精度が良く、信頼できる製品だと思います。ただし取扱いを慎重に行わなければならず、軽く触れただけでも赤くなってしまいます。閉鎖板やワンアクション(トリガー)があって機能が発揮できればもっと良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする