蝶プラ工業
蝶プラ工業の コンテナー
蝶プラ工業の ボックスコンテナ
蝶プラ工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37145157
品番
780593
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
315×236×113
色
ブラック
用途
静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番
307-3122
質量(g)
374
有効内寸(mm)
278×215×108
表面抵抗値(Ω)
10
3-6
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
113
外寸法・奥行(mm)
236
コンテナ種類
ベタ目