M-0609BN 積層除塵粘着マット 帝人フロンティア(NI帝人) 37145473 M-0609BN 積層除塵粘着マット 帝人フロンティア(NI帝人) 37145473

積層除塵粘着マット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚×8シート) 注文コード 37145473 品番 M-0609BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。
ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。
残り枚数を表示ラベルで確認できます。
床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

厚さ(mm)1.75 ブルー 寸法(mm)600×900 仕様1シート/フィルム30枚 トラスコ品番303-5875 質量(kg)1.06/シート 幅×長さ(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする