テイジン 積層除塵粘着マット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8シート) 注文コード 37145534 品番 M-0612WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。
粘着力をおさえた弱粘タイプのため、つまずきにくくなりました。
ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。
残り枚数を表示ラベルで確認できます。
床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

幅×長さ(mm)600×1200 厚さ(mm)1.75 ホワイト 仕様1シート/フィルム30枚 トラスコ品番303-5930 質量(kg)1.38/シート フィルム厚さ(μm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37145516
2020-05-25
用途:
静電室への入り口用
製造業

1枚づつ剥がせて30回分使えるのは取り換えの手間がなくてありがたい。汚れも良く取れて良い。梱包箱に「縦置き厳禁」と記載されているので置き場に困る。汚れは良く取れるのだが、汚れが目立つため来客時等は新しいシートに取り換えなくてはいけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする