防爆くわ(グラスファイバーハンドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37147512 品番AMCH-110FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。
埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。
石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-7912 全長(mm)1400 質量(kg)1.54 刃幅(mm)200 頭部幅(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする