防爆手斧

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37147643 品番AMCH-90FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。
握りやすいグリップでバランスよく使用できます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番325-5182 全長(mm)355 質量(kg)1 刃幅(mm)90 頭部長(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする