島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用エルボ
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37148036
品番
ISEB-22H
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
2種危険場所で使用できます。
寸法L(mm)
110
寸法a(mm)
90
寸法B(mm)
40
N
PF3/4
H(mm)
79
規格
(構造規格)eG4
質量(kg)
0.6
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
トラスコ品番
816-6444