※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用エルボ
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37148045
品番
ISEB-28H
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
2種危険場所で使用できます。
寸法L(mm)
45
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
56
N
PF1
H(mm)
103
規格
(構造規格)eG4
質量(kg)
1
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
トラスコ品番
816-6445