※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
N
PF1
注文コード
37148072
品番
ISET-28H
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
N
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
質量(kg)
1.2
規格
(構造規格)eG4
寸法L(mm)
170
寸法L1(mm)
70
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
56
N
PF1
H(mm)
59
トラスコ品番
816-6448