KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12角ソケット(差込角19.0mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37149506
品番
B40-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
対辺寸法(mm)
63
差込角(mm)
19
全長(mm)
84
質量(g)
1390
トラスコ品番
344-7944
穴角
12角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37149506
B40-63
12863210
B6-63W
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)