KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12角ソケット(差込角19.0mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37149515
品番
B40-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
対辺寸法(mm)
65
差込角(mm)
19
全長(mm)
84
質量(g)
1520
トラスコ品番
344-7952
穴角
12角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37149515
B40-65
12863219
B6-65W
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)