農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37149935 品番RNTL1719L
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。

トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
ロータリー爪の交換
農・林・水産業

商品の性能には文句ありません。

ただ、17・19の記をもっとわかりやすくしてほしい。
片側に色を付けるなど…

対象商品:
37149935
2024-05-20
用途:
トラクター爪の増し締め
農・林・水産業

機能については申し分ありません。残念なことに届いた品物は、メッキの表面に錆がポツポツと発生していました。急いで使用する必要が有ったので、たまには外れも有ると諦め使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37149935
2022-08-26
用途:
トラクターロータリーの爪増し締め
農・林・水産業

たまにナットが緩むこともあるので点検兼ねて増し締めしています。
やはり専用は楽になります。
トラクターにいつも載せています。

対象商品:
37149935
2022-03-29
用途:
トラクターの爪交換に
農・林・水産業

いつもはJAに依頼したりしてますが、交換手数料が掛かるのでこれを買いました。交換は思ったほど時間が掛からずもっと早く買っておけば良かったと思いました。

対象商品:
37149935
2021-11-15
用途:
爪の交換時及びメンテナンスに使用
古物商 富徳 様

ラチェット部が薄いので安定した力を加えることができる。シャフトの長さもちょうど良い

対象商品:
37149935
2022-04-06
用途:
耕運機の爪交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

作業時の利便性があるので、交換時の使い勝手が良かった。

対象商品:
37149935
2021-05-23
用途:
ロータリーの爪交換。
亜蓮屋本舗 様

今まではメガネレンチを掛け替えながら作業してましたが、ストレートラチェットになって作業効率が上がりました。
やっぱり専用品ですね。

対象商品:
37149935
2022-09-26
用途:
耕運爪交換時
不動産業

使用感は悪くないが、もう少し強度が欲しいと感じる時がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする