RVBOX

(17件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37151983 品番RV800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多目的収納ボックスです。
フタの耐荷重が80kgで、踏み台にもなる頑丈なボディです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)785×370×325 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)660×275×275 容量(L)60 トラスコ品番355-8720 質量(kg)3.65 ダークグリーン 耐荷重(kg)約80 外寸法・幅(mm)785 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)660

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37151983 RV800 79420655 RV800R RVBOX 800 アイリスオーヤマ RVBOX 800 アイリスオーヤマ 1個 2,588 税込2,847 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151974
2024-02-01
用途:
荷物の持ち運び
建設業・工事業

しっかりとしていて壊れにくい。多少座っても大丈夫だった。

対象商品:
37151983
2023-05-26
用途:
ペット用品入れとゴミ収納
オフィスきひか 様 (サービス業)

蓋がとてもガッチリしていて安心して荷物を上に置けます。
箱部分もしっかりしていて文句なしの大満足です。
こんな安価に良い品が購入できとても嬉しくまた、これなら今後も場を整理しながら増やして行けるので強い味方ですね。

対象商品:
37151974
2021-11-19
用途:
庭の土や鉢に使うアミなどの保管に使う
医療・福祉・介護関連業

しっかりと蓋がしまり、上に乗っても
びくともしないのがうれしい。

対象商品:
37151974
2020-05-07
用途:
外置き
有限会社 東京エンタープライズ 様 (運輸・通信業)

なんと言っても丈夫。台替わりにも
なるようですし重宝しとります。

対象商品:
37151974
2019-12-12
用途:
屋外での保管用
飲食業

屋外での使用にどれほど耐えるかわかりませんが、厚みのある素材のため、しっかりしています。
縁に隙間テープを貼れば、ほこりも防げます。

1人が参考にしています
対象商品:
37151983
2020-08-24
用途:
出張時の工具入れ
株式会社流機エンジニアリング 様

ホームセンターで探したが同じものがなかったので購入、

対象商品:
37151965
2019-12-27
用途:
屋外使用3年以上持つ

屋外使用は推奨されていませんが3年使っても劣化していません。
また、雨があたっても溜まるところがないので乾くのも早い
良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37151965
2019-06-26
用途:
ツーリング時の荷物入れ

強度もあり、大きさも丁度良かったですが、蓋のストッパーの締まりが甘い様に感じられた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする