シンプルグリーン クリスタル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4000mL) 注文コード37152333 品番SGC-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

生分解性100%の高い安全性です。
無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。
水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。

用途
無色・色・臭いが問題となる食品加工工場に。
工場等の床・壁・設備などに。
商品タイプ業務用 タイプ希釈タイプ pH値9.5(弱アルカリ性) 主成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水軟化剤 使用場所食品加工場、工場 トラスコ品番355-2322 形状液体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37152333 SGC-4L 48652654 SGC-4L 多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル詰替用 KDS 多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル詰替用 KDS 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
家電製品の修理、洗浄

今まではグリーンの物を使用していましたが、においが少ないとの口コミをみて
試しに購入しました。これから使用してみます。

対象商品:
39545405
2015-05-19
用途:
油脂分を含む機器類の清掃

グリーンのタイプとは違い刺激臭がなく扱いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
37152333
2012-12-13
用途:
工作機械や床の油汚れを掃除する際に使用

ホームセンターにあった500mlボトルを試しに使い、洗浄力の高さと肌への優しさはそのままに、緑色の通常品よりも匂いが抑えられている事を確認出来たので、今回4Lボトルを10%offの日に購入しました。かなりお得になり助かります。
私の所では3倍希釈でハンドスプレーや園芸用4L噴霧器に入れて使っています。
水汲み用のポリタンクに付いているようなコックで4Lボトルに合う物があると保管にも便利なので、MonotaROさんで提供して頂けると幸いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
37152342
2013-05-14
用途:
壁磨き

規定どうりに薄めると洗浄能力が悪い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする