メドライン・インターナショナル
メドライン・インターナショナルの 静電気対策用品
メドライン・インターナショナルの 静電気対策マット・シート類
メドライン・インターナショナルの 静電マット
マイクロクリーンエコマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8シート)
注文コード
37153033
品番
A6090BX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプだから、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数がわかります。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤:アクリル系
色
ブルー
幅×長さ(mm)
600×900
フィルム厚さ(μm)
50
厚さ(mm)
2.3
質量(kg)
8/箱
仕様
1シート/フィルム30枚
トラスコ品番
324-0924