エリエール
エリエールの ウエス
エリエールの 紙ウエス
エリエールの カットタイプウエス
プロワイプ リサイクルタオル ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×24束)
注文コード
37153261
品番
703149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
古紙パルプ100%の紙ワイプです。
強度が強く厚みがあり、しっかり拭き取れる4枚重ねの紙ワイプです。
用途
一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
病院や施設での掃除。
ディスポーザルで大量の使用が予想される作業現場。
色
ホワイト
仕様
4つ折
材質
再生紙
トラスコ品番
342-8257
質量(kg)
13
シートサイズ(mm)
405×315
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37153261
703149
62962026
823354
エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+
エリエール
1ケース(50枚×24パック)
¥
8,698
税込
¥
9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)