493-011 アイマット ミヅシマ工業 37154643

アイマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37154643 品番493-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆっくり沈み、ゆっくり戻る遅延回復特性です。
振動・衝撃を吸収する衝撃吸収特性です。
体重を優しく支える体圧分散特性です。
どんなに変形しても元に戻る素材形状保持特性です。
塩ビ不使用です。
安全性と優しさを兼ね備えたノンスリップ/高断熱特性です。

用途立ち作業の足元マット、梱包・組み立て作業の足元に。 トラスコ品番281-9261 幅(mm)470 厚さ(mm)12 質量(kg)3 長さ(m)0.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする