F-154-6-BL ケアソフト クッションキング CONDOR(山崎産業) 37154801 F-154-6-BL ケアソフト クッションキング CONDOR(山崎産業) 37154801 F-154-6-BL ケアソフト クッションキング CONDOR(山崎産業) 37154801 F-154-6-BL ケアソフト クッションキング CONDOR(山崎産業) 37154801

ケアソフト クッションキング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37154801 品番 F-154-6-BL
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。

用途
長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC) 幅(mm)610 厚さ(mm)9 質量(kg)約2 長さ(m)0.91 トラスコ品番281-9210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする