CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ケアソフト クッションキングEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37154817
品番
F-211-6
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
材質
塩ビ発泡(発泡PVC)
色
ブラック/イエロー
長さ(mm)
910
幅(mm)
610
厚さ(mm)
22
質量(kg)
4
用途
工場などの立ち作業の足元に。
トラスコ品番
354-5041