※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの マット・スノコ
ユー・イー・エスの マット
ユー・イー・エスの 吸油マット
ココバイオ工場用マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
37154826
品番
GC-FM45
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。
不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。
ふき取り作業も簡単にできます。
色
グレー
用途
オイル用。
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
327-5655
幅(mm)
400
厚さ(mm)
2
質量(kg)
8.5
長さ(m)
0.5
吸収量(L/枚)
0.888
質量(kg/枚)
0.085
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。