MR-100-310-1 テラマットダイヤ テラモト 37154871 MR-100-310-1 テラマットダイヤ テラモト 37154871

テラマットダイヤ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37154871 品番 MR-100-310-1
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グリーン 幅×長さ(mm)390×600 厚さ(mm)約32 質量(kg)1.1 用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに 仕様泥抜き穴あり トラスコ品番354-7345 材質ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン ベース厚さ(mm)23 アズワン品番65-0330-67 ブラシ寸法(mm)32
関連資料:(2.62MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154896
2023-04-13
用途:
玄関マット
トミクラ産業株式会社 様

現場靴での出入りが多い場所で以前、メッキ製のものを使用してましたが、外枠がさび、中央がへこみすぐ劣化してましたが、これに変えてからかなり長持ちして助かってます。

対象商品:
37154896
2022-04-27
用途:
簡易トイレ前

色も柄もオシャレで、ブラッシングも今のところポロポロと出てきていません。

対象商品:
37154896
2021-11-15
用途:
工場入り口に置いて、安全靴裏の小石払い
長崎工業所 様

思っていたより、枠の緑色が強いです。
(黒色だと思っていました。)

対象商品:
37154896
2020-11-30
用途:
出入口の泥落とし
株式会社土井建 様 (建設業・工事業)

使用感は思った通りの感じでした。
又購入しようと思います。

対象商品:
37154871
2017-10-17
用途:
玄関
サービス業

画面で見たより上品です、来客がわたしも欲しいと言ってます。

対象商品:
37154896
2019-07-14
用途:
厨房内

たわしの毛の部分が飛び出してないので、砂など取れているのか全く分からないし、
プラスティックなのでよく滑る。
買って後悔してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37154887
2017-03-09
用途:
会社の玄関口の泥除け
建設業・工事業

思ったより重かった。掃除の際に重くて女性には困難かも。
周辺から飛び落ちた落ち葉がひっかかった際に、うまく隙間に入り込んでしまうのですが、それを取り除くのに面倒がありました。

対象商品:
37154887
2017-05-18
用途:
砕石作業の後
株式会社オオイデ 様

泥や細かい砂や砂利がよく落ちてよい。それで事務所内が汚れなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする