テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ノンスリップフラットマット300 2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37154966
品番
MR-153-673-5
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
油や水による足もとのスリップを防止します。
ゴミを下に落とさず、床を保護するフラットタイプです。
色
グレー
用途
滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに
トラスコ品番
328-3739
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15
質量(g)
810
長さ(m)
0.3
アズワン品番
65-0331-76
関連資料:
(2.62MB)