曜日別特売
C-2500-200 枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社) 37159884

C-2500-200 枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社) 37159884
C-2500-200 枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社) 37159884
C-2500-200 枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社) 37159884

枠無重量車 C-2500シリーズ 平型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径D(Φmm)200
内容量1個注文コード37159884品番C-2500-200
参考基準価格(税別)¥94,810販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途
フロア用。
タイプ平型車輪径D(Φmm)200トラスコ品番354-3862適合機種C-2400-200質量(kg)8.25シリーズC-2500シリーズ車輪幅B(mm)50ボス幅B1(mm)58穴径(mm)(F)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする