MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37159893
品番
C-1200-100
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150〜200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
寸法A(mm)
Φ100
寸法A1(mm)
Φ120
ボス幅B1(mm)
40
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
Φ16
寸法L(mm)
75
寸法M(mm)
Φ24
寸法M1(mm)
Φ15.9
寸法t(mm)
5
車輪幅B(mm)
36
車輪径D(Φmm)
100
タイプ
L型
用途
トロ車用。
トラスコ品番
354-3471
適合機種
C-1150-100
材質
ダクタイル鋳鉄
質量(kg)
1.67
シリーズ
C-1200シリーズ