枠無重量車 C-1100シリーズ V型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37159911 品番 C-1100-120
参考基準価格(税別)¥15,830 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
タイプV溝型 車輪径D(Φmm)120 仕様密閉防塵式、芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません) 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) ベアリングダブルベアリング使用(75mm以上) 用途アングル、フラットバー用。 トラスコ品番354-3404 適合機種C-1000-120 質量(kg)1.30 シリーズC-1100シリーズ 車輪幅B(mm)28 ボス幅B1(mm)32 穴径(mm)(F)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする