C-1000 重量戸車スチール

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160015 品番 C-1000-200
参考基準価格(税別)¥101,510 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

密閉防塵式。
50〜60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。

プレート長H(mm)290 車輪径A(mm)200 車輪幅B(mm)50 タイプV型 トラスコ品番319-5970 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)11.00 取付穴(mm)35×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06583071
2024-07-02
用途:
カーポート入口の門扉戸車の取替
不動産業

戸車の取り換え後スムーズに動いており期待通りの結果で満足しています。

対象商品:
06583096
2022-02-24
用途:
駐車場の門の戸車の交換用に購入
運輸・通信業

駐車場の門の戸車が古くなり交換を考えたので購入しました。単純に今までの購入先より安価で購入でき、物も同じなので良かったです。

対象商品:
06583044
2018-09-21
用途:
倉庫引き戸の戸車に使用
原建築 様

大満足という訳では無いが、手堅い製品で何時も使わせて貰ってます。

対象商品:
06583071
2016-03-15
用途:
保育園の門扉の戸車交換
有限会社有吉工房 様 (建設業・工事業)

希望した通りの品物で、梱包も丁寧で迅速に対応して頂きました。ありがとうございました。

対象商品:
06583071
2016-05-15
用途:
門扉
卸売・小売業

ピッタリで助かりました。

対象商品:
06583062
2015-10-23
用途:
取替工事
電気・ガス・熱供給・水道業

動きがスムーズになりました。

対象商品:
06583053
2015-04-21
用途:
工場門扉

今まで両手で動かしてましたが戸車替えてから片手で動く様になりました

対象商品:
06583062
2015-01-18
用途:
重量門扉の戸車の取替え
細川技工 様

グリスなど、滑らかに動くように管理できるニップルが付いているような品物があれば いいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする