MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160112
品番
C-1350-75
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
75
用途
フラットバー用。
トラスコ品番
356-0422
質量(kg)
1.00
車輪幅(mm)
26
取付座A×B(mm)
120×37.0
シリーズ
C-1350シリーズ
取付高H(mm)
88
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチ(mm)
94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。