枠無重量車 C-1450シリーズ コ型

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160252 品番 C-1450-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥46,920 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプコ型 車輪径D(Φmm)150 用途フラットバー用。 トラスコ品番354-3552 適合機種C-1350-150 質量(kg)3.40 シリーズC-1450シリーズ 車輪幅B(mm)43 ボス幅B1(mm)48 穴径(mm)(F)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37160295
2015-05-05
用途:
幅5メートルの家庭の門扉。

最近になって門扉が重くなったので油を差して何とかならないかとやって見たが改善せずベアリングの球が抜けて
来る始末、随分昔に門扉を作り直し新品にした、その業者は不明で仕方なく自分でコロを外して見た。ベアリングを変えたら良いと思い外そうとしたがビクともしない。D2とかジャンボエンチョーで部品が無いか聞いて見たが無い。そこで
HPで調べる事にした。有った!早速2個を発注交換をした軽くなった。どうせならともう2個を発注4個とも交換した。
鉄製の重い門扉が小指一本で動いている。有難う!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする