枠無重量車 C-1450シリーズ コ型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160261 品番 C-1450-200
参考基準価格(税別)¥104,520 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
タイプコ型 車輪径D(Φmm)200 用途フラットバー用。 トラスコ品番354-3561 適合機種C-1350-200 質量(kg)7.00 シリーズC-1450シリーズ 車輪幅B(mm)50 ボス幅B1(mm)58 穴径(mm)(F)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37160295
2015-05-05
用途:
幅5メートルの家庭の門扉。

最近になって門扉が重くなったので油を差して何とかならないかとやって見たが改善せずベアリングの球が抜けて
来る始末、随分昔に門扉を作り直し新品にした、その業者は不明で仕方なく自分でコロを外して見た。ベアリングを変えたら良いと思い外そうとしたがビクともしない。D2とかジャンボエンチョーで部品が無いか聞いて見たが無い。そこで
HPで調べる事にした。有った!早速2個を発注交換をした軽くなった。どうせならともう2個を発注4個とも交換した。
鉄製の重い門扉が小指一本で動いている。有難う!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする