曜日別特売
C-1450-60 枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160286

C-1450-60 枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160286
C-1450-60 枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160286
C-1450-60 枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160286

枠無重量車 C-1450シリーズ コ型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)60
内容量1個注文コード37160286品番C-1450-60
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途
フラットバー用。
タイプコ型車輪径D(Φmm)60トラスコ品番354-3587適合機種C-1350-60質量(kg)0.38シリーズC-1450シリーズ車輪幅B(mm)26ボス幅B1(mm)30穴径(mm)(F)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37160295
2015-05-05
用途: 幅5メートルの家庭の門扉。

最近になって門扉が重くなったので油を差して何とかならないかとやって見たが改善せずベアリングの球が抜けて
来る始末、随分昔に門扉を作り直し新品にした、その業者は不明で仕方なく自分でコロを外して見た。ベアリングを変えたら良いと思い外そうとしたがビクともしない。D2とかジャンボエンチョーで部品が無いか聞いて見たが無い。そこで
HPで調べる事にした。有った!早速2個を発注交換をした軽くなった。どうせならともう2個を発注4個とも交換した。
鉄製の重い門扉が小指一本で動いている。有難う!!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする