MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160322
品番
C-1500-120
参考基準価格(税別)
¥17,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径D(Φmm)
120
用途
フロア用。
トラスコ品番
354-3625
適合機種
C-1400-120
質量(kg)
1.55
シリーズ
C-1500シリーズ
車輪幅B(mm)
28
ボス幅B1(mm)
32
穴径(mm)
(F)16