MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160331
品番
C-1500-150
参考基準価格(税別)
¥48,990
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径D(Φmm)
150
用途
フロア用。
トラスコ品番
354-3633
適合機種
C-1400-150
質量(kg)
4.20
シリーズ
C-1500シリーズ
車輪幅B(mm)
43
ボス幅B1(mm)
48
穴径(mm)
(F)20