MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160347
品番
C-1500-200
参考基準価格(税別)
¥109,750
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径D(Φmm)
200
用途
フロア用。
トラスコ品番
354-3641
適合機種
C-1400-200
質量(kg)
8.50
シリーズ
C-1500シリーズ
車輪幅B(mm)
50
ボス幅B1(mm)
58
穴径(mm)
(F)24