MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無重量車 C-1500シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160365
品番
C-1500-60
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径D(Φmm)
60
用途
フロア用。
トラスコ品番
354-3668
適合機種
C-1400-60
質量(kg)
0.44
シリーズ
C-1500シリーズ
車輪幅B(mm)
26
ボス幅B1(mm)
30
穴径(mm)
(F)13