MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161433
品番
S-3650-110
参考基準価格(税別)
¥56,990
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
110
用途
フラットバー用。
トラスコ品番
356-1372
質量(kg)
2.00
車輪幅(mm)
24
取付座A×B(mm)
145×34
シリーズ
S-3650シリーズ
取付高H(mm)
120
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチ(mm)
114
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。