マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37161521 品番 S-3750-90
参考基準価格(税別)¥41,020 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。

タイプ平型 車輪径(Φmm)90 用途フロア用。 トラスコ品番356-1461 質量(kg)1.34 車輪幅(mm)20 取付座A×B(mm)120×30 シリーズS-3750シリーズ 取付高H(mm)96 取付穴径P(mm)15×11 取付ピッチ(mm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする