MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161546
品番
S-3100-150
参考基準価格(税別)
¥125,370
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
タイプ
V溝型
車輪径D(Φmm)
150
用途
アングル、フラットバー用。
トラスコ品番
355-0761
適合機種
S-3000-150
質量(kg)
5.10
シリーズ
S-3100シリーズ
車輪幅B(mm)
43
ボス幅B1(mm)
43
穴径(mm)
(F)20