MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161555
品番
S-3100-200
参考基準価格(税別)
¥179,410
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
タイプ
V溝型
車輪径D(Φmm)
200
用途
アングル、フラットバー用。
トラスコ品番
355-0770
適合機種
S-3000-200
質量(kg)
10.00
シリーズ
S-3100シリーズ
車輪幅B(mm)
50
ボス幅B1(mm)
50
穴径(mm)
(F)25